曜日別特売
PXMC-C2505 ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット OSG(オーエスジー) 28600375

ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28600375品番PXMC-C2505
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。

用途
取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM
幅(mm)D3:26全長(mm)10.5タイプエキストラショート首径(mm)24首下長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプC25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする