※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 試験管/チューブ/栓類
ケニスの 栓/キャップ
シリコセン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28600505
品番
S-35
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。
形状
Sタイプ(スーパータイプ)
寸法L1(mm)
20
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
24
寸法L2(mm)
30
耐熱温度(℃)
350(短時間)