曜日別特売
PSE07R025SF12-5 肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー) 28600594

※製品代表画像

肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)25
内容量1個注文コード28600594品番PSE07R025SF12-5
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。

刃数5全長(mm)35質量(kg)0.111径(Φmm)端面:23刃長(mm)6外径(Φmm)25スパナ17油穴あり取付径(Φmm)12.5ねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする