※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンチューブ LMT-55

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 28600837 品番 ACFJ06
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。

材質塩化ビニル 硬度A55 外径(inch[mm])3/16[4.76] 内径(inch[mm])1/8[3.18] 肉厚inch(mm)1/32(0.79) 脆化温度(℃)-50 最大使用圧力(MPa)0.15 比重1.18 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする