※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クニロン真空ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28600977 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。

長さ(m)1 材質ポリオレフィン系エラストマー 内径×外径(Φmm)6×12 外径(Φmm)12 耐熱温度(℃)約100 耐真空圧(Pa)0.133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする