Galaxy A54 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ミルクホワイト 注文コード28601870 品番LN-23SG5VMFWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質TPU/PC ミルクホワイト タイプケース型 対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21 特性耐衝撃/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする