Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28601967 品番LN-23SP1FGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,527
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明

付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属 タイプブルーライトカット サイズ(inch)6.1 対応機種Google Pixel 7a G82U8 特性ガラス/極薄/指紋防止/ブルーライトカット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28601967 LN-23SP1FGB 28601976 LN-23SP1FGM Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 LEPLUS NEXT Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 LEPLUS NEXT 1個 969 税込1,066 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする