Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28601976 品番LN-23SP1FGM
参考基準価格(税別)¥1,527 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
ギラつきを防ぐマット加工/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/反射防止

付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属 タイプマット・反射防止 サイズ(inch)6.1 対応機種Google Pixel 7a G82U8 特性ガラス/極薄/指紋防止/反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする