LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28601985
品番
LN-23SP1FGR
参考基準価格(税別)
¥1,527
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
付属品
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
タイプ
スーパークリア
サイズ(inch)
6.1
対応機種
Google Pixel 7a G82U8
特性
ガラス/極薄/指紋防止