LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994

LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994
LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994
LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994
LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994
LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994
LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994
LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994
LN-23SP1FGRB Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28601994

Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
特性ガラス/極薄/指紋防止/ブルーライトカット
ガラス/極薄/指紋防止/ブルーライトカット
ガラス/極薄/指紋防止
内容量1個注文コード28601994品番LN-23SP1FGRB
参考基準価格(税別)¥1,709販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明

付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属タイプブルーライトカットサイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8特性ガラス/極薄/指紋防止/ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする