LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28602028
品番
LN-23SP1FGLENC
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス
付属品
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
タイプ
高透過度95%
サイズ(inch)
6.1
対応機種
Google Pixel 7a G82U8
特性
ガラス