T308-1A クライオバイアル(アウターキャップタイプ) ケニス 28602054

クライオバイアル(アウターキャップタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(500本)容量(mL)1.2注文コード28602054品番T308-1A
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。

材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.2使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)入数100本×5袋
注意
※液体窒素の気相での試料保存が可能。
※ご購入の際に、ユーザー様情報を詳しくお伺いさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする