LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28602064
品番
LN-23SG5FGB
参考基準価格(税別)
¥1,527
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明
付属品
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
タイプ
ブルーライトカット
サイズ(inch)
6.4
対応機種
Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21
特性
ガラス/指紋防止/ブルーライトカット