[PriQ] Galaxy A54 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28602186 品番PQ-23SG5CSTCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンや端子周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPU クリア タイプケース型 対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21 特性柔軟性/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする