PriQ
PriQの スマホ/タブレット関連アクセサリ
PriQの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
PriQの スマホフィルム
[PriQ] Galaxy S23 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28602229
品番
PQ-23SG1FGLENSC
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/貼り付けやすいプレート治具付き/超硬度10H表面強化ガラス
付属品
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
タイプ
レンズ単体型 スーパークリア 高透過度95%
サイズ(inch)
約6.1
対応機種
Galaxy S23 SC-51D/SCG19
特性
ガラス