XD30-PH4 ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニス 28602578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケニス倒立位相差顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28602578 品番XD30-PH4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥378,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。

総合倍率40〜200× 付属品Cマウント1× 照明装置5W白色LED 調光装置付 ステージプレートガラスプレート・メタルプレート 接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント 対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒 絞り虹彩絞り 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする