ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの のぼり
ササガワの のぼり用備品
ポールホルダー万力タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28602685
品番
32-958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのある場所もがっちりホールド。滑りにくいラバー素材でホールドします。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
径(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×95
可動範囲(mm)
(万力)9〜45
注意
規定サイズを超えるポールを使用された場合、ホルダー部分が破損する恐れがあります。