顕微鏡デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28602727 品番VisualixPro2
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。

仕様接続鏡筒/Cマウント 出力HDMI、USB2.0 対応OSWindows 7/8/10(32/64bit) 有効画素数1920×1080 記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ 撮像素子1/2.9インチ 計測機能本体内蔵 PCソフトウェア フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps 露光時間0.001〜10秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする