曜日別特売
XEF-152S 150Wキセノン光源 ケニス 28602858

150Wキセノン光源

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード28602858品番XEF-152S
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。

適合ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)寸法(mm)160×303×205質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)ランプ150Wキセノン色温度(K)6000ランプ寿命平均1500時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする