E.G.UVカットグローブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL ブラックカモ 注文コード28602859 品番ブラックカモ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・色6種類から選べます 他の種類を見る

手の甲を紫外線から守り日焼けを防止。
近年のアウトドア&フィッシングシーンにおいて紫外線対策は必須ですか、普段露出している手には意外と無頓着。
そこでE.G.UVカットグローブの出番です。
紫外線保護指数UPF50+で日焼けを防止する事はもちろん、手の動きを妨げないストレッチ機能、さらには消臭・速乾効果も持ち合わせ、快適な使用感を約束します。
サイズの確認方法
イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。23cm以下ならMサイズ、24〜26cmであればLサイズ推奨となります。
なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様、お願い致します。

用途
ツインコットUV+ロイカCF:速乾・UVケアファブリック「ツインコットUV」採用(紫外線保護指数UPF50+)。
ストレッチ消臭効果繊維「ロイカCF」配合。
細かな作業がしやすい指先カット仕様。
素手同様に感度を損なわない手のひら穴あき仕様。
ブラックカモ サイズL 入数(双)1 機能UVカット/ストレッチ/消臭/速乾
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする