ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 顕微鏡周辺用品
ケニスの その他周辺商品
方眼シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
注文コード
28602885
品番
No.775
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質
PE
寸法(mm)
40×40
罫
1mm方眼
線色
白
接着剤
アクリル系
オートクレーブの可否
不可