ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 気象計器
ケニスの 気象計器その他関連用品
雨量データロガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28603147
品番
OT-501RD
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品
データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード
寸法(mm)
135×38×76(突起物を除く)
質量(g)
約90(電池含まず)
電源
単3アルカリ電池×2
表示
1時間雨量/24時間雨量
記録媒体
内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ
通信方法
USB接続
信号入力
無電圧パルス接点
設定項目
時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)