※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28603296
品番
瓶洗 両毛1号
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
適合器具
瓶
毛材
ブタ毛
全長(mm)
310
ブラシ径(Φmm)
50
ブラシ長(mm)
100