ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ブラシ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28603375
品番
試験管洗
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
適合器具
試験管
毛材
ナイロン
全長(mm)
250
ブラシ径(Φmm)
40
耐熱温度(℃)
140(オートクレーブ滅菌可能)
ブラシ長(mm)
80