ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
注射器用ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
28603393
品番
ビニール巻柄 中
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お買得な10本パックです。
適合器具
注射器
全長(mm)
245
ブラシ径(Φmm)
25
サイズ
中
ブラシ長(mm)
95