ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
注射器用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ブラシ径(Φmm)
30
注文コード
28603418
品番
大
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
ブラシ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合器具
注射器
毛材
馬毛
全長(mm)
290
ブラシ径(Φmm)
30
サイズ
大
ブラシ長(mm)
115