ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
試験管用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28603497
品番
村田式先毛付
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具
試験管
毛材
ヤギ毛
全長(mm)
190
ブラシ径(Φmm)
17
ブラシ長(mm)
105