ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスシンク容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28603549
品番
CK-110
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
実験室の水回り(洗剤・スポンジ)の整理に最適です。
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
235×96
仕様
抗菌処理/有
寸法(mm)
235×96×70