ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスシンク容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28603558
品番
メッシュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
実験室の水回り(洗剤・スポンジ)の整理に最適です。
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
220×120
仕様
抗菌処理/無
寸法(mm)
220×120×70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28603558
メッシュ
46695164
SB-020
シェイプライン メッシュタワシ入
金伊工業
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました