ガーゼ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28603813 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

厳選した純綿糸を使用し柔らかく仕上げてあります。

寸法(cm)30×1000 材質綿100% 質量(g)500 テープ長さ(m)10 寸法(幅Wmm×長さLm)300×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28603813
2020-04-03
用途:
手作りマスク用に買ったが……

布マスクを作ろうと購入しました。
世間でよく耳にする「ダブルガーゼ」ではなくシングルです。
予想以上に目が粗いです。
自宅にあった布マスクのガーゼと比較しました。
二枚重ねてもけっこうスカスカという感じ。
素材をこのガーゼだけでマスクを作ろうと思ったら、多分6枚重ねくらいにしないと無理かも。
2枚重ねにしたうえで、他の目の詰まった生地と組み合わせてマスクにしました。
(今の時期、ガーゼが出に入るだけでも良しとしないと)と思えば十分使える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする