※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 作業台/実験台
ケニスの スチール作業台
作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604197
品番
SUP-1560-WW
参考基準価格(税別)
¥45,750
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 ホワイトを基調としたシンプルなデザインです。
間口(mm)
1500
材質(天板)
ポリウレタンエンボスシート
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
24.8
タイプ
座り作業用
耐荷重(kg)
150