曜日別特売
SUP-975T-WW 作業台 ケニス 28604258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)750
内容量1個注文コード28604258品番SUP-975T-WW
参考基準価格(税別)¥43,250販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。

間口(mm)900材質(天板)低圧メラミン化粧板奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)22.6タイプ座り作業用耐荷重(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする