※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28604267 品番 SUP-1260T-WW
参考基準価格(税別)¥44,550 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。

間口(mm)1200 材質(天板)低圧メラミン化粧板 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)24.1 タイプ座り作業用 耐荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする