ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 作業台/実験台
ケニスの スチール作業台
作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604319
品番
SUP-1875T-WW
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。
間口(mm)
1800
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
38.7
タイプ
座り作業用
耐荷重(kg)
150