※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 作業台/実験台
ケニスの スチール作業台
作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604346
品番
SUPH-1275-WW
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
間口(mm)
1200
材質(天板)
ポリウレタンエンボスシート
奥行(mm)
750
高さ(mm)
950
質量(kg)
26.3
タイプ
立ち作業用
耐荷重(kg)
150