ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 作業台/実験台
ケニスの スチール作業台
作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604416
品番
SWP-1875-II
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
耐荷重300kgfのベーシックな作業台です。
間口(mm)
1800
材質(天板)
ポリエステル
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
30
タイプ
座り作業用
耐荷重(kg)
300