※サンプル画像です。足掛けリング付きです。

作業用チェアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28604459 品番 WS025-VBL
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。

ブルー 座面径(Φmm)405 幅(mm)520Φ 質量(kg)6.7 高さ(mm)575〜705 キャスターあり 張地ビニールレザー 背もたれなし 寸法(Φmm)座部:405、脚部:530 機構ガス圧上下調節 キャスター付 高さ調節
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする