2822 GIベルト ナイロン32mm幅 コーコス信岡 28604514 2822 GIベルト ナイロン32mm幅 コーコス信岡 28604514 2822 GIベルト ナイロン32mm幅 コーコス信岡 28604514 2822 GIベルト ナイロン32mm幅 コーコス信岡 28604514 2822 GIベルト ナイロン32mm幅 コーコス信岡 28604514 2822 GIベルト ナイロン32mm幅 コーコス信岡 28604514

GIベルト ナイロン32mm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28604514 品番 2822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア 材質ナイロン グリーン ベルト幅(mm)32 サイズ(cm)110 長さ(cm)110 バックルローラー 高さ(cm)2 縦(cm)116 有効ウエストサイズ(cm)90 横(cm)4.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする