ケニス
ケニスの 運搬機器
ケニスの 運搬車輛機器
ケニスの ドラム缶運搬車
缶きちキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604617
品番
164112
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
PP
材質(車輪)
ナイロン
材質
PP
有効内寸(mm)
240×240×105(Φ275)
キャスター
ストッパー2個付
外寸(mm)
260×260×135
ハンドル
無し