ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの ステンレス台車
ハンドル付アイキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28604635
品番
HIC3-246
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304ステンレス
タイプ
正角瓶用
有効内寸(mm)
240×250×80
キャスター
Φ50mmナイロン(ストッパー2個付)
外寸(mm)
290×261×745