2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604688 2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604688 2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604688 2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604688 2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604688 2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604688

GIロングベルト ナイロン38mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28604688 品番 2828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア 材質ナイロン ネイビー ベルト幅(mm)38 サイズ(cm)130 長さ(cm)130 バックルローラー 高さ(cm)2 縦(cm)136 有効ウエストサイズ(cm)110 横(cm)5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
勤務先の作業服に
製造業

今までは綿とポリエステル混合素材でしたが、今回初めてのナイロンベルトを購購入。
滑りや手触り感が心配でしたが、意外に良いですね。
慣れてくると全く違和感無く使用でき、逆にやや滑りの良い点がベルトの通しやすさにも貢献してくれるので、こちらの方がよく思えてきました。
ナイロンベルト、お勧めですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする