ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの キャビネット/ボックス
整理ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604705
品番
LW-P105L
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
質量(kg)
6
タイプ
卓上型
引出し数
【深】5
外寸(mm)
263×340×469
引出し内寸法(mm)
【深】223×312×77(A4)