曜日別特売
2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604706

 

2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604706
2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604706
2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604706
2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604706
2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604706
2828 GIロングベルト ナイロン38mm幅 コーコス信岡 28604706

GIロングベルト ナイロン38mm幅

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード28604706品番2828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア材質ナイロングリーンベルト幅(mm)38サイズ(cm)130長さ(cm)130バックルローラー高さ(cm)2縦(cm)136有効ウエストサイズ(cm)110横(cm)5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 勤務先の作業服に
製造業

今までは綿とポリエステル混合素材でしたが、今回初めてのナイロンベルトを購購入。
滑りや手触り感が心配でしたが、意外に良いですね。
慣れてくると全く違和感無く使用でき、逆にやや滑りの良い点がベルトの通しやすさにも貢献してくれるので、こちらの方がよく思えてきました。
ナイロンベルト、お勧めですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする