Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 加熱/冷却機器
Thermo Fisher Scientificの ドライ/クール/ウォーターバス
ドライバスインキュベーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604748
品番
88860021
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
寸法(mm)
200×288×100
質量(kg)
2.9
電源
AC100〜120V 50/60Hz
温度(℃)
温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度
±0.5℃(37℃時)
ブロック数
1
設定温度範囲
室温+5〜130℃(25℃時)
タイマー
最大99時間59分
昇温時間
20分以内(30→130℃)