コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の ベルト 服飾小物
シングルピン ロングベルト ナイロン38mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28604749
品番
2829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質
ナイロン
色
グリーン
ベルト幅(mm)
38
サイズ(cm)
130
長さ(cm)
130
バックル
1ピン
高さ(cm)
1.5
縦(cm)
137
有効ウエストサイズ(cm)
110
横(cm)
5.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。