※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバスインキュベーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28604766 品番 88860023
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。

寸法(mm)200×450×100 質量(kg)4.7 電源AC100〜120V 50/60Hz 温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5 温度精度±0.5℃(37℃時) ブロック数4 設定温度範囲室温+5〜130℃(25℃時) タイマー最大99時間59分 昇温時間25分以内(30→130℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする