コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
メッシュキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604907
品番
A-4177
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
つばのエッジに視認性をアップさせる反射テープを使用
大きさを調節できる後ろアジャスター付き
後ろ部分メッシュタイプ
用途
土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他現場作業全般/イベント/ノベルティ
色
グリーン
サイズ
F
機能
反射
高さ(cm)
12.5
縦(cm)
28
頭囲(cm)
56〜60
横(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。