コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
ツイルキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライム
注文コード
28605004
品番
A-4178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
つばのエッジに視認性をアップさせる反射テープを使用
大きさを調節できる後ろアジャスター付き
用途
土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他現場作業全般/イベント/ノベルティ
色
ライム
サイズ
F
機能
反射
高さ(cm)
12.5
縦(cm)
28
頭囲(cm)
56〜60
横(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。