※品番をご確認下さい。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
エコノミーPE瓶(広口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(72本)
注文コード
28605046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
容量(mL)
60
材質
本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)
-100〜120
口内径(Φmm)
21
胴径×全高(Φmm×mm)
39×86
アズワン品番
64-5229-72