※品番をご確認下さい。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
エコノミーPE瓶(細口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(72本)
容量(mL)
30
注文コード
28605073
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
容量(mL)
30
材質
本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)
-100〜120
口内径(Φmm)
14
胴径×全高(Φmm×mm)
34×61